適用於噴漆工作的防靜電、不含矽利康壓縮空氣軟管。獨立,無需配件。
- 電阻:R <=106 ohms/m
- 從 -40 °C 到 +95 °C 的高耐溫性,以及良好的防潮及防臭氧能力
- 乙烯丙烯二烯單體 (EPDM) 橡膠在所有天氣條件下均可保持極佳的彈性。
- 最大操作壓力 20 bar可確保高安全係數
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
內軟管直徑 | 6 mm |
軟管外徑 (A) | 12 mm |
長度 (L) | 10 mm |
最低/最高溫度條件 | -30 to 100 °C |
最大工作壓力 | 20 bar |
顏色 | 紅色 |
材料 | EPDM (乙烯丙烯二烯單體橡膠) |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!