具備整合式逆止閥的減壓器裝置
原則上,氣動工具只能在最高 6.3 巴之下操作。實際上,工業與製造業公司通常會在較高的操作壓力之下操作工具。減壓閥可防止過高壓力損傷使用的機器。
6 巴持續初始壓力
保護氣動工具並延長使用壽命
降低意外風險與噪音
為使用者提供更高的安全性與工作舒適度
容易使用
直接擰到氣動工具上
材質
黃銅,鍍鎳
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
連接螺紋 | ET G 1/4 英吋 |
對邊寬 | 17 公釐 |
長度 | 34 mm |
流量 | 410 l/min |
最小/最大工作壓力 | 0-6 bar |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!