歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

強力拔銷器套組,完全配備

強力拔銷器套組,完全配備
車身凹痕修復全套組

料號 0691500379

EAN 4047376788664

登入後的客戶價格
強力拔銷器套組,完全配備

料號 0691500379

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

The PinPuller® power set is fully equipped and contains the most important tools for accident repair
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

產品重量 (每個項目)

6780,000 g

強力拔銷器套組,完全配備 包括:
1 x
一字短型螺絲起子 配備圓柄

防滑一字起子 短柄1.2X6.5X25

描述:
1.2 x 6.5 mm; 刀片長度: 25 mm
短拉絲鍍鉻柄與複合式手柄
數量: 1 x
強力拔銷器單排拉拔焊條
1 x
強力拔銷器單排拉拔焊條

PULLELTRD-PINPULLER-POWER-10FOLD

描述: Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies
數量: 1 x
強力拔銷器單排拉拔焊條
1 x
強力拔銷器單排拉拔焊條

PULLELTRD-PINPULLER-POWER-20FOLD

描述: Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies
數量: 1 x
帶彈簧的拔銷器焊條
20 x
帶彈簧的拔銷器焊條

WELDELTRD-PINPULLER-SPG

數量: 20 x
拔銷器銅焊條
1 x
拔銷器銅焊條

CUELTRD-PINPULLER

描述: For optimum welding of PinPuller® electrodes
數量: 1 x
強力拔銷器單排拉拔十字件
1 x
強力拔銷器單排拉拔十字件

PULLCRS-PINPULLER-POWER-140MM

描述: For inserting PinPuller Power pin electrodes and attaching them in a grid
數量: 1 x
拉拔環,強力拔銷器
1 x
拉拔環,強力拔銷器

PULRG-F.PINPULLER-POWER

描述: Internal diameter 33 mm
數量: 1 x
拉拔十字件,強力拔銷器
1 x
拉拔十字件,強力拔銷器

PULLCRSPCE-F.PINPULLER-POWER-2ROWS

描述: For mounting 2-row PinPuller power pulling electrodes
數量: 1 x
強力 15 直式拔銷器拉拔焊條
1 x
強力 15 直式拔銷器拉拔焊條

PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-15FOLD

描述: 2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, 15 electrodes
數量: 1 x
強力 29 直式拔銷器拉拔焊條
1 x
強力 29 直式拔銷器拉拔焊條

PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-29FOLD

描述: 2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, 29 electrodes
數量: 1 x
強力拔銷器彎曲拉拔焊條
1 x
強力拔銷器彎曲拉拔焊條

PULLELTRD-BT-(F.PINPULLER-POWER)-27FOLD

描述: 2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, curved for wheel arches
數量: 1 x
拔銷器裁切裝置
1 x
拔銷器裁切裝置

TRMDEV-PINPULLER

描述: For rapid refiling and straightening of all pin electrodes.
數量: 1 x
1 x
平式鈍端銼刀 DIN 7261,A 形

平銼刀150MMX16MMX4.0MM/中CUT.2

描述:
2; 銼刀刀片長度: 150 mm
數量: 1 x
1 x
銼刀手柄

銼刀柄 F:FILE200MM

數量: 1 x
1 x
畫筆

鈑金劃線筆

描述: 硬質合金畫筆 (附固定夾片)
數量: 1 x
1 x
六角扳手,六角承窩 短版

L型內六角扳手(短柄/鍍鎳)6.0MM

描述:
6 公釐
數量: 1 x