透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0683712145
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
材料
塑膠
顏色
鎳色
版本
左
高度
84 mm
寬度
63 mm
厚度
25 mm
櫥櫃懸架 右
櫥櫃懸架 左
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
TIPP® 矽利康管夾
1/4 英吋套筒扳手嵌件 適用於梅花螺絲
迷你/大型銀色平式刀片式保險絲分類 170 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
A4 軟管箍 配備完全由不鏽鋼製成的非對稱鎖
3/8 英吋延長桿
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
適用於起重機的建築桶
超細纖維布,專業用
刀袋
電動煞車油更換機