落地式單元吊架
適用於落地式單元的櫃吊架
櫥櫃懸架 左
料號 0683712141
EAN 4052712477683
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
由於最低厚度為 10 mm,因此其安裝到側壁的輪廓非常小
可從前面輕鬆調整:
- 高度調整:22 公釐
- 深度調整:19 公釐
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
版本 | 左 |
負載能力 | 120 kg |
每對的負載能力 | 240 kg |
EN 標準 | 14688, 14749 |
高度調整 | 22 公釐 |
深度調整 | 19 公釐 |
寬度 | 60 mm |
高度 | 80 mm |
厚度 | 10 mm |
孔距 (水平) | 32 mm |
孔距 (垂直) | 64 mm |
鑽孔直徑 | 10 mm |
鑽孔深度 | 10,5 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!