歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

折疊桌腿

折疊桌腿
折疊式桌腳

料號 0683361021
EAN 4038898980858
登入後的客戶價格
折疊桌腿

料號 0683361021

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

充分利用儲存空間的折疊機制
  • 調整範圍:30 mm

  • 快速、靈活的高度調整

  • 承載能力:100 kg


折疊機制


  • 桌腳可折疊/展開,無需使用工具

  • 易於安裝

  • 適合節省空間
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
粉末塗層

表面結構

鑲珍珠處理

顏色

黑色

成形

圓形

直徑 (Ø)

50 mm

最低/最高高度

705-735 mm

高度調整

+ 30 公釐

負載能力

100 kg

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊