緞光表面輪刷 通用,壓接,帶孔
研磨毛刷
塑膠研磨刷
料號
067297912
EAN 4011231554206
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
非常適合在鋼製、不鏽鋼製、鋁製及木製和塑膠製大型工件上進行中度刷淨。砂刷毛由彈性聚醯胺纖維製成,彈性佳,可有效因應表面輪廓。
- 工件幾何僅些微改變或無任何改變
- 砂刷毛材質為聚醯胺纖維並塗佈有研磨顆粒,尖端、兩側皆可發揮效用
- 具特殊設計,可無縫裝填至寬型滾筒
- 可用於角磨機
通知
- 只有邊緣尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。
- 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與安全手套!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 去毛刺、清潔、平滑、抛光、結構、粗加工
- 對木質表面進行平滑處理
直徑 x 寬度 x 鑽孔 (DxBxA) | 100 x 12 x 19 mm |
最大轉速 | 8000 U/min(rpm) |
電線材料 | 帶碳化矽磨砂粒的聚醯胺纖維 |
版本 | 波紋 |
適用於鍛光加工 (點系統) | 4 / 4 點 |
切削力 | Middle |
EN 標準 | 1083-2 |