衝孔器具備 28.3、31.7 和 35.0 公釐直徑尺寸,且有三向分隔,適用於在水槽裝置中衝孔
三個切割頭
- 衝孔材料的變形較小
- 牽引螺栓不會阻塞,也不會彎曲
- 不會使螺絲螺紋受損
- 改善的支撐
模具上有四個凹口
適用於與十字線精準對齊。
可用於厚度最高達 2.0 公釐的材料
鋼 (St37)、鋁、銅與 GFRP
內容物:
- 1 個衝孔,直徑 28.3 公釐,壓鑄模與牽引螺栓
- 1 個衝孔,直徑 31.7 公釐,壓鑄模與牽引螺栓
- 1 個衝孔,直徑 35.0 公釐,壓鑄模與牽引螺栓
- 1 個 AF 17 梅開扳手
- 3 個牽引螺栓 12.9,M10x1x50
通知
- 如果衝孔之後在壓鑄模中將衝孔旋轉 2 - 3 圈,廢料更容易從壓鑄模中掉出。
- 適用於預先鑽孔:麻花鑽頭 HSCo,直徑 11.0 公釐,料號 0626001100
- 適用於潤滑牽引螺栓:AL 1100,料號 08931101
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
分類/套件中的件數 | 4 Stck(pcs) |
產品重量 (每個項目) | 931,000 g |
配管衝孔器分類 包括:
3
x
適用於鈑金衝孔的牽引螺栓
DRWBLT-HOPNCH-M10X1-L50MM
數量:
3
x
1
x
帶牽引螺栓的衝孔器
HOPNCH-TENSSCR-D28,3MM
描述:
28.3 mm
數量:
1
x
1
x
帶牽引螺栓的衝孔器
HOPNCH-TENSSCR-D31,7MM
描述:
31.7 mm
數量:
1
x
1
x
帶牽引螺栓的衝孔器
HOPNCH-TENSSCR-D35,0MM
描述:
35.0 mm
數量:
1
x
1
x
描述:
17 公釐
短型,ZEBRA® 專業品質工具
數量:
1
x