歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta® 的六角頭
鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta<SUP>®</SUP> 的六角頭 - 1
鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta<SUP>®</SUP> 的六角頭 - 2
鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta<SUP>®</SUP> 的六角頭 - 3
鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta<SUP>®</SUP> 的六角頭 - 4
鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta<SUP>®</SUP> 的六角頭 - 5

影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta® 的六角頭

A2 不鏽鋼,帶鑽頭以及淬硬鋼製成的模製螺紋。適用於將鋁和鋼型材以及夾層式單元連接至 ≤ 5 mm 的鋁和鋼子結構

請參閱產品詳細資料

有 3 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

密封墊圈具有 A2 不鏽鋼金屬後壁,帶高品質 EPDM 製成的硫化密封



使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:


  • 鑽孔時無需定心

  • 螺紋成型

  • 固定

以一個操作完成全部



根據 ETA-10/0184 核准,適於元件組合 tI/tII


  • 鋼 / 鋼 - 用於 ∅ 4.2 mm-∅6.3 mm


此外,根據 ETA-13/0210,夾層連接適用於 ∅ 6.3 mm,長度 ≥ 50 mm 起

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。