歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
工作台 BASIC WUSK,可調整高度
工作台 BASIC WUSK,可調整高度 - 1
工作台 BASIC WUSK,可調整高度 - 2
工作台 BASIC WUSK,可調整高度 - 3

影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

工作台 BASIC WUSK,可調整高度

帶基礎型台下式抽屜盒的強固工作台,適用於存放工具與其他作業材料。高度調整可對個別環境進行最佳化調整,並確保在工作站完美符合人體工學。

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 堅固鋼板結構,多邊緣

  • 可調整的工作高度:640-990 公釐,帶螺絲連接

  • 能夠以 25 公釐為增量調整

  • 倒角台面,40 公釐多層櫸木,普通清漆,使其可防水、抗油

  • 台面負載能力 500 公斤 (具備均勻分散的負載)

  • 80% 以上部分伸出的抽屜,安裝在滾輪軸承上

  • 抽屜的負載能力:100 公斤 (具備均勻分散的負載)

  • 內部抽屜尺寸 (W x D):435 x 512 公釐

  • 要插入隔板的槽排

  • 帶標籤條與透明蓋的把手條

  • 使用圓筒鎖的中控鎖系統

  • 嵌入式安全抽屜鎖可防止傾卸
通知

基礎型 WUS/WUSK 工作台與基礎型 WT 工作台以預先裝配的方式提供。訂製款式必須由客戶裝配。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。