- 雙成分反應樹脂灰漿,純環氧樹脂
- 開裂與未開裂混凝土中的單一固定點,地震性能類別 C1 (M8 至 M30) 與 C2 (M12 至 M30):W-VI-A 錨桿、W-VD-A 錨桿、具有接受測試認證 3.1 的標準螺紋桿、W-VI-IG 內螺紋安卡
- 受德國聯邦水域法限制的區域 (Wasserhaushaltsgesetz - WHG):Würth WIT-PE 1000 射出系統 (黏合安卡),在 SFH 設施中塗層混凝土表面中的錨定
- 後安裝鋼筋連接
- 將螺紋桿固定至原石中 (未獲批准/評估)
- 歐盟技術評估 ETA-19/0542:單一固定點 + 開裂與未開裂混凝土 (W-VI-A 錨桿、W-VD-A 錨桿、具有接受測試認證 3.1 的標準螺紋桿、W-VI-IG 內螺紋安卡)、地震性能類別 C1 (M8 至 M30) 與 C2 (M12 至 M30)
- 歐盟技術評估 ETA-19/0543:後安裝鋼筋連接 (鋼筋)
- 歐盟技術評估 ETA-23/0421:後安裝鋼筋連接,可在受到靜態動作影響時,改善損壞的黏著與裂斷
- 一般種類核准 Z-74.8-219:「WIT-PE 1000 射出系統,適用於混凝土」緊固系統,適用於 SFH 設施中的塗層混凝土表面 (受德國聯邦水域法限制的密封表面中的錨定)
- 一般種類核准 Z-21.8-2156:後安裝鋼筋連接,可引發疲勞感
- EPD:符合 ISO 14025 和 EN 15804+A2,EPD-AWU-20230504-CBA4 的環品產品聲明
- 洩漏測試,7 bar水壓:MFPA Leipzig GmbH,測試報告編號 PB 5.1/20-424-2
- 暴露於火中的耐火程度,符合 DIN EN 1363-1:開裂與未開裂混凝土,Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
應用區域
指示
- 歐盟技術評估 ETA-19/0542:單一固定點 + 開裂與未開裂混凝土 (W-VI-A 錨桿、W-VD-A 錨桿、具有接受測試認證 3.1 的標準螺紋桿、W-VI-IG 內螺紋安卡)、地震性能類別 C1 (M8 至 M30) 與 C2 (M12 至 M30)
- 歐盟技術評估 ETA-19/0543:後安裝鋼筋連接 (鋼筋)
- 歐盟技術評估 ETA-23/0421:後安裝鋼筋連接,可在受到靜態動作影響時,改善損壞的黏著與裂斷
- 一般種類核准 Z-74.8-219:「WIT-PE 1000 射出系統,適用於混凝土」緊固系統,適用於 SFH 設施中的塗層混凝土表面 (受德國聯邦水域法限制的密封表面中的錨定)
- 一般種類核准 Z-21.8-2156:後安裝鋼筋連接,可引發疲勞感
- EPD:符合 ISO 14025 和 EN 15804+A2,EPD-AWU-20230504-CBA4 的環品產品聲明
- 洩漏測試,7 bar水壓:MFPA Leipzig GmbH,測試報告編號 PB 5.1/20-424-2
- 暴露於火中的耐火程度,符合 DIN EN 1363-1:開裂與未開裂混凝土,Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
應用區域
- 適用於連接金屬結構、金屬型材、木製結構、托架等
- 適用於結構擴張、天花板與牆壁連接件、承載結構擴張、承載結構強化、陽台與遮雨篷的連接、暫時開口密封及「遺忘的」鋼筋
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!