混合器噴嘴 WIT-MX
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適合灰漿料倉:
- 並排 (1:3):440 ml
- 並排 (1:3):585 ml
- 並排 (1:3):1400 ml
- 同軸 (1:10):320 ml、420 ml
- 剝離器 (1:10):280 ml
- 並排 (1:10):825 ml
合適的混合器延長桿:
- 混合器噴嘴延長桿 WIT-MV 堅硬,10 x 200 mm
- 混合器噴嘴延長桿 WIT-MV 彈性,10 x 2000 mm
- 混合器噴嘴延長桿 WIT-MV 彈性,16 x 20 m (適用於夾爪混合器噴嘴與填充軟管:軟管夾料號 053911222)
- 混合器噴嘴延長桿 WIT-MV 堅硬,16 x 2000 mm
應用區域
適用於混合兩個 WIT-PE 1000 料倉組件,WIT-UH 300 料倉組件或 WIT-PE 510 料倉組件
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!