石膏板塞 W-GS ZD 型 壓鑄鋅製成
影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 高品質壓鑄鋅
- 透過機械式互鎖連接
- 快速安裝,無需安裝工具或預先鑽孔,配備充電式螺絲起子與適合相關螺絲的起子頭
- 起子允許使用 PZ、AW 或 TX 起子頭插入安卡,因為六角頭可轉移負載
- 面板後所需空間極小 (僅 15 mm)
- 可以使用木螺絲或塑合板螺絲連接組件
- 可以使用相同起子頭將石膏板塞與螺絲插入
- 車床中心便於定位和鑽入面板
- 針對安裝,我們建議使用 ASSY®-D 螺絲
通知
- 使用 ASSY®-D 4.5 mm ∅ 螺絲或無鑽頭、反螺紋或環螺紋的木螺絲/複合板螺絲連接組件
- Z/L 型建議用於雙飾板
應用區域
應用區域
- 適用於將輕型組件連接到石膏板、石膏纖維板與輕質面板,非常適合搭配 ASSY®-D 4.5 mm ∅ 螺絲使用
- 搭配不鏽鋼螺絲,在潮濕區域使用
- 可與任何 1/4 英吋起子頭一起使用
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!