歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
六角頭水泥螺絲 W-BS/S
六角頭水泥螺絲 W-BS/S - 1
六角頭水泥螺絲 W-BS/S - 2
六角頭水泥螺絲 W-BS/S - 3
六角頭水泥螺絲 W-BS/S - 4
六角頭水泥螺絲 W-BS/S - 5

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

六角頭水泥螺絲 W-BS/S

最高負載與高效率安裝。適合緊固金屬結構,鍍鋅鋼

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 適用於混凝土與砌體中的錨地

  • 三種有效的錨地深度 (尺寸 6-14),可提供彈性極大的應用方式

  • 可在安裝後最多調整兩次緊固程度 (尺寸 6-14),例如為了對齊欄杆或安卡板 (請參考安裝指示)

  • 極高負載

  • 擴張效應極低,實現極小間距與邊距

  • 安裝非常輕鬆快速,可立即承受負載

歐洲技術評估 ETA-16/0043,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:


  • 靜態和準靜態動作 (直徑 6-14)

  • 抗震動作,性能類別 C1 (直徑 6-14) 和 C2 (直徑 8-14)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120


歐洲技術評估 ETA-23/0196,砌體中錨地


  • 靜態和準靜態動作 (直徑 5-10)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120 (直徑 5-6)


歐洲技術評估 ETA-16/0128,冗餘非結構化系統中的安卡:


  • 開裂與未開裂混凝土,(直徑 5 和直徑 6)

  • 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(直徑 6)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120


DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.8-2090,適用於混凝土中的臨時錨固 (直徑 10-14、S 型六角頭)


  • 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60

  • 用於新拌混凝土

  • 多用途


DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075,可作為錨固混凝土的黏合螺絲安卡使用 (直徑 10-14、S 型六角頭)


  • 與 WIT-BS 注射式灰漿搭配使用,作為 WIT-BS 黏合螺絲安卡

  • 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60


空心混凝土天花板的抗拉能力,(直徑 6-10) - 專家報告編號 21641 - 2016



根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的標準溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級,(直徑 5 和直徑 6) - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018

通知

從尺寸 8 開始,我們建議安裝時使用適當的切向衝擊起子。必須遵守建議的最大標稱扭力。


用於砌體時,必須遵守 ETA-23/0196 的石材專屬安裝資料。

應用區域

歐洲技術評估 ETA-16/0043,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:


  • 靜態和準靜態動作 (直徑 6-14)

  • 抗震動作,性能類別 C1 (直徑 6-14) 和 C2 (直徑 8-14)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120


歐洲技術評估 ETA-23/0196,砌體中錨地


  • 靜態和準靜態動作 (直徑 5-10)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120 (直徑 5-6)


歐洲技術評估 ETA-16/0128,冗餘非結構化系統中的安卡:


  • 開裂與未開裂混凝土,(直徑 5 和直徑 6)

  • 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(直徑 6)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120


DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.8-2090,適用於混凝土中的臨時錨固 (直徑 10-14、S 型六角頭)


  • 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60

  • 用於新拌混凝土

  • 多用途


DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075,可作為錨固混凝土的黏合螺絲安卡使用 (直徑 10-14、S 型六角頭)


  • 與 WIT-BS 注射式灰漿搭配使用,作為 WIT-BS 黏合螺絲安卡

  • 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60


空心混凝土天花板的抗拉能力,(直徑 6-10) - 專家報告編號 21641 - 2016



根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的標準溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級,(直徑 5 和直徑 6) - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018