超穩定尖端幾何設計,適用於難以銑削的狀況
最佳化尖端幾何可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命
銑刀在點焊和精密銑削上具有優良的定心效果
115° 定心尖端
無毛刺銑削
在銑削角落上具有 180° 尖端角度
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適用於鑽孔由鋼板 <= 850 N/公釐2 所製成的薄壁工件、黃銅薄板、鋁薄板、鋅薄板、銅薄板與塑膠板
- 具備 8 公釐直徑均勻柄與特殊夾緊表面的 44 公釐長點焊刀,是為用於所有傳統氣動機器而開發 (例如 Wieländer+Schill Vario 鑽、Spitznagel、Spotle Vision 等)。只有 TH-902 Spotle 裝置及其前身模型 T-575 需要單獨的點焊刀 (WÜRTH 料號 0710 141 080)。
指示
- 確保維持最高可達 850 rpm 的恆定轉速
- 如果可以請使用冷卻劑與潤滑劑
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!