歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
VKP® PLUS 密封膠帶
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 1
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 2
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 3
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 4
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 5
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 6
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 7
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 8
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 9
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 10
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 11
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 12
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 13
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 14
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 15
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 16
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 17
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 18
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 19
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 20
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 21
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 22
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 23
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 24
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 25
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 26
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 27
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 28
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 29
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封膠帶 - 30

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

VKP® PLUS 密封膠帶

高品質、防水、預先壓縮的 BG1 密封膠帶,可牢固及永久密封連接件,最高可超過 600 Pa。BG1 和 BGR 符合 DIN 18542:2020-04。

請參閱產品詳細資料

有 3 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

經測試密封性能超越 600 Pa、BG1 與 BGR,符合 DIN 18542:2020-04


經測試及認證符合必要測試參數,可抗傾盆大雨。



Würth Sealing System 的產品


Würth Sealing System 的個別產品組件之間都彼此具有材質相容性。



極佳的生態相容性


經測試的生態安全性符合 GEV 測試方法 (EC 1 PLUS 類別)。



不含溶劑和 EMICODE EC1 plus


對人與環境安全無害



彌補連接件之間的巨大差異,並且可以承受傾盆大雨


由於膠帶具有較大的容忍度,可以抵銷組件的移動,並且更有效地彌補一般的建築容忍度。這樣可以減少使用膠帶的數量。



防水,但可讓水蒸氣通過


相應下壓時,膠帶密封可抵抗傾盆大雨;但由於其可讓蒸汽滲透,因此對濕氣提供了極佳的補償。

圓周密封系統符合 ift 認證計劃 QM360:2014,註冊編號 188 7050098



EMICODE EC1plus:極低排放量:EMICODE 分類系統描述營建產品的環境與健康相容性。最低排放產品獲得 EC1plus 標章。

通知

重貼時間不受特定規格限制,完全憑藉經驗值來決定。這取決於存放時間及存放與處理溫度。存放時間越久及處理溫度越低,重貼時間越長。



只有在根據能夠抵抗傾盆大雨的條件執行安裝時,才能確保抗紫外線與風化的性能。

應用區域

圓周密封系統符合 ift 認證計劃 QM360:2014,註冊編號 188 7050098



EMICODE EC1plus:極低排放量:EMICODE 分類系統描述營建產品的環境與健康相容性。最低排放產品獲得 EC1plus 標章。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。