歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
數位萬用電表 True RMS 6000 計數
數位萬用電表 True RMS 6000 計數 - 1
數位萬用電表 True RMS 6000 計數 - 2
數位萬用電表 True RMS 6000 計數 - 3
數位萬用電表 True RMS 6000 計數 - 4
數位萬用電表 True RMS 6000 計數 - 5
數位萬用電表 True RMS 6000 計數 - 6

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

數位萬用電表 True RMS 6000 計數

輕巧又容易使用,可實現安全可靠的測量,適合用於電子和電氣系統的疑難排解。

折扣範圍
包裝量
應要求提供價格
選擇變體

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

True RMS


True RMS (平方平均數) 功能可在不同交流電測試環境下提供真實測量數值,無論是正弦波或非正弦波均適用。



高解析度與準確度


6000 數提供高解析度與準確度。



安全率


已透過 CAT III 1000V 和 CAT IV 600V 獨立測試,驗證產品的使用安全性。



特色:


  • 適合測量 AC/DC 電流、AC/DC 電壓、電阻、二極體、電容、溫度

  • 可用於最高 1000 V 的 AC/DC 電壓與最高 10 A 的 AC/DC 電流

  • 可測量最高達 60 MΩ 的電阻

  • 可測量最高達 99.99 mF 的電容

  • 頻率 (電子) 最高達 9.999 MHz

  • 頻率 (電子) 最高達 100 KHz

  • 工作週期從 0.1 至 99.99%

  • 溫度 -200 至 1300 °C

  • 顯示固定功能

  • 相對模式

  • 最大值/最小值功能

  • 自動範圍功能

  • 15 分鐘後自動關閉

  • 800mA/1000V 和 10A/1000V 保險絲保護量測儀器

  • 背光 LCD 顯示器

  • 音響接觸音
通知
  • 請根據量測等級使用個人防護設備

  • 需要 3 顆 AAA 電池 (未隨附)