True RMS
True RMS (平方平均數) 功能可在不同交流電測試環境下提供真實測量數值,無論是正弦波或非正弦波均適用。
高解析度與準確度
6000 計數提供高解析度和準確度。
安全率
已透過 CAT III 1000V 和 CAT IV 600V 獨立測試,驗證產品的使用安全性。
特色:
- 適合測量 AC/DC 電流、AC/DC 電壓、電阻、電容、頻率、工作週期和溫度
- 可用於最高達 1000 V 的 AC/DC 電壓與最高達 1000 A 的 AC/DC 電流
- 可測量最高達 60 MΩ 的電阻
- 可測量最高達 100 mF 的電容
- 頻率最高達 99.99 kHz
- 工作週期從 10 至 90%
- 溫度 -20 至 1000 °C
- 相對模式
- 自動範圍功能
- 約 30 分鐘後自動關閉
- 背光 LCD 顯示器
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!