在低溫之下快速供油
根據製造商的規格,可以在 30,000 至 50,000 km 範圍內換油
HC 合成機油
TRIATHLON® 變速箱油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝
- 高等級產品安全性
- 綜合性製造商核准
TRIATHLON® 油僅使用高品質一級萃餘油與原料
符合汽車製造商的關鍵規格
通知
針對正常和較長時間的機油更換,請遵守汽車和引擎製造商的操作說明。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
高性能乘用車適用的低黏稠指數引擎機油
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!