歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
SMART STEP EU+ HSS 麻花鑽頭 DIN 338
SMART STEP EU+ HSS 麻花鑽頭 DIN 338 - 1
SMART STEP EU+ HSS 麻花鑽頭 DIN 338 - 2
SMART STEP EU+ HSS 麻花鑽頭 DIN 338 - 3

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

SMART STEP EU+ HSS 麻花鑽頭 DIN 338

原創 SMART STEP 旋轉鑽頭,專利階梯型鑽頭尖端幾何設計,具備極為不均勻的間距(直徑從 2.5 mm起),實現更快、更舒適的鑽孔,同時提供無與倫比的精度與使用壽命

請參閱產品詳細資料

有 6 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

極不均勻的節距 (EU+)


  • 使用壽命最高延長 50 %

  • 鑽孔舒適度大幅提升,震動減少,更省力且提供完美的機具導引 (扭力最多可降低 60 %)

  • 耗能最多降低 20 %

  • 鑽孔速度最高加快 15 %


能在多種不同材料進行精準圓形鑽孔,包括木材,塑膠與壓克力,不會造成撕裂或碎裂



鑽孔極為舒適


  • 精確的定點鑽孔,避免偏心偏移

  • 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔

  • 可以斜角鑽孔

  • 即使在薄壁材料中,也不會產生震動或卡住的情況

  • 乾淨無毛邊的出口


相較於傳統 HSS 麻花鑽頭,鑽孔速度更快且更省力



非常適合鑽開拉釘與螺柱螺栓



第一款可精準並以手持方式進行直徑最大 20 mm 之鑽孔作業的麻花鑽頭,無需預鑽;在箱柱式電鑽上使用時,甚至無需預鑽即可精準鑽出直徑高達 26.5 mm 的孔


  • 鑽柄從 > 13.0 mm 鑽頭直徑縮小到 12.7 mm,適用於所有標準 3 爪鑽頭夾頭


3 平面柄 (直徑從 4 mm 起)


  • 鑽頭不打滑,作業更快、更順暢

  • 最佳動力傳送

  • 防止鑽頭夾頭損壞

  • 毫不費力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭


WÜRTH 獨家供應



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知
  • 適用於盲孔,請注意延長鑽頭 (參閱尺寸 l3)!

  • 創新點幾何鑽頭的階梯設計逐步達到所需的直徑為達到此目的,利用幾個主切刃將切屑分斷成細小零碎切屑,可確保最佳的碎屑去除效果。實現高精度的圓形鑽孔

  • 同時使用多個切刃,可達到作業快速舒適及長久使用壽命。