應用清潔、輕鬆且快速
- 自黏式
- 表面貼膜時,不會刮壞或損壞表面
- 容易撕掉膜,且不會留下任何黏性殘留物
- 可回收 (以環保的方式進行處理)
高度耐化學品影響、機械損壞與潮濕。
通知
- 保護膜不會為表面提供超過指定防護期限的長期防護。保護膜適合室內和戶外使用,且必須在指定應用時間結束後立即撕掉。保護膜不適合用於大規模的成型處理。我們對於不當使用和因此造成的損壞概不承擔任何責任。我們建議對所有情況進行初步測試。
- 請勿使用急跳動作撕掉保護膜 (拉出角度低於 90°)。抗紫外線。 最長存放期間:12 個月。開孔原石 (花崗岩、大理石、砂岩等) 在撕掉保護膜之後容易有褪色與髒污。
- 物體的最長應用時間:6 週。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
在室內外進行噴漆、抹灰、外牆工作、房間翻新和乾燥襯底的過程中,用於長時間和大面積保護。
指示
表面必須無油、無灰塵、無潤滑脂和溶劑。適用溫度:>5°C。關於更多資訊,請參考技術資料表。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!