- 具有噴灑清潔功能的工業視訊示波器
- 可透過內建攝影機的內視工具輕鬆看見結果。
- 具備特殊噴嘴的超長軟管
- 適合直接應用於空調機熱交換器
- 窄型零件的即時清潔檢查
- 非破壞性測試 (NDT) 影像可即時檢查噴嘴的工作狀況
- 完成清潔程序後,功能表列會提供播放功能。
通知
含有鋰電池
維護管道鏡時請遵守下列規定。
1.請按照使用手冊來操作管道鏡,若未仔細閱讀手冊,請勿使用它。
2.請將本機器存放在乾燥且通風的環境中。
3.若鏡頭內部有凝結物,請勿使用它,使用前必須使其蒸發。
4.請正確清潔機器,勿使用丙酮,而應使用 70% 酒精溶液來清潔,然後以乾布輕輕擦拭 LCD 螢幕。
5.若機器故障,在使用前請檢查可能影響操作的瑕疵零件,並加以修理。
6.請勿在溫度 60 度以上的環境中使用本機器。
7.妥善保護探針和攝影機頭,請勿過度彎折 (尤其不能彎折 180 度)
8.請勿將機器拆解超過手冊敘述的範圍,否則將無法享用保固。
9.使用機器後,請以乾淨的水清潔瓶子。噴水進行清潔,並以玻璃擦拭布擦乾機器本體、管子、鏡頭、噴灑嘴、瓶蓋上的剩餘水。
10.當中沒有空氣時請將機器向前傾斜放置,以避免殘留液體流回槍內部。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
這最廣泛用於汽車蒸發器清潔、家用空調機清潔,最適合用於視線看不見且難以完成的狹窄空間與死角清潔,搭配清潔劑使用可達成 NDT 清潔檢查。
指示
- 將風管連接到手柄進氣的下方部位,將清潔劑倒入瓶中。
- 依據步驟將一個瓶裝化學物連接到噴槍上,並擰緊螺絲。連接空壓管並將空壓調整在 0.6-0.8Mpa 之內。
- 透過管道鏡的非破壞性測試 (NDT) 影像可即時檢查噴嘴的工作狀況,按下開關,空壓會使液體噴出,這將可以實現對狹窄零件的即時清潔檢查。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!