歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
水泵鉗 REDSTRIPE

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

水泵鉗 REDSTRIPE

自動夾緊水泵鉗具有推鈕調整功能,操作輕鬆省力,強化抓握力適用於各種形狀,針對嚴苛工作環境提高耐用性

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

標準:DIN ISO 8976



鉻釩鋼


鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求



多段式油硬鋼


硬度再提升



套筒接合設計


提供穩定抓握力



夾緊不滑動


顎夾設計:緊密貼合且耐用



按鎖式按鈕


彈簧負載鉸鏈按鈕可牢固鎖入定位,不會意外移動



19 個定位位置支架


相較於競爭對手推出的一般 7 個或 9 個位置調整選項,此種定位設計的準確度相當高



多用途顎夾


可應用於多種不同形狀,適合使用的工作環境較多



複合式 (2K) 耐化學性把手


聚丙烯 (PP) 和熱塑性橡膠 (TPR) 構成的緩衝混合物。即使雙手油膩同樣易於抓握

通知• 使用鉗子進行切割時,務必戴上護目鏡。
• 避免使用會損壞纜線材料的溶劑或化學品來清潔纜線。
• 切勿使用電氣膠帶維修受損的纜線,以免發生事故。
• 切勿使用把手損壞的鉗子,請更換新品。
• 具有非絕緣纜線的工具。
•切勿將鉗子作為敲擊工具使用,以免導致零件之間產生間隙及夾爪錯位。
•請勿用於鎖緊或鬆開螺帽或螺絲,以免造成損壞。
•切勿將這些鉗子用於網路作業中的通電電源插座。