標準:DIN ISO 5745
鉻釩鋼
鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求
雙層珍珠鍍鎳
優異的抗腐蝕性與耐磨性。
具有 60 度角的切削刀片硬度 58-62 HRC
能以最小力道提供平滑、乾淨的切割效果
橫割幾何及刀與刀對齊的切刃
軟硬材質都能輕鬆俐落地切割
使用壽命長
5,000 次切割生命週期
夾爪精準對準
可均勻夾緊紙張
複合式 (2K) 耐化學性手柄
聚丙烯 (PP) 和熱塑性橡膠 (TPR) 構成的緩衝混合物。即使雙手油膩同樣易於抓握
設計細節:
- 5772 001 306 / 5772 001 308 - 平嘴
- 5772 001 316 / 5772 001 318 - 彎嘴
通知• 使用鉗子進行切割時,務必戴上護目鏡。
• 避免使用會損壞材質的溶劑或化學品來清潔纜線。
• 切勿使用電氣膠帶修復受損的纜線,以免發生事故。
• 切勿使用手柄損壞的鉗子,請更換新手柄。
• 具有非絕緣纜線的工具。
• 切勿將鉗子作為敲擊工具使用,以免導致零件之間產生間隙及夾爪錯位。
• 請勿用於鎖緊或鬆開螺帽或螺絲,以免造成損壞。
• 切勿將這些鉗子用於網路作業中的通電電源插座。
• 避免使用會損壞材質的溶劑或化學品來清潔纜線。
• 切勿使用電氣膠帶修復受損的纜線,以免發生事故。
• 切勿使用手柄損壞的鉗子,請更換新手柄。
• 具有非絕緣纜線的工具。
• 切勿將鉗子作為敲擊工具使用,以免導致零件之間產生間隙及夾爪錯位。
• 請勿用於鎖緊或鬆開螺帽或螺絲,以免造成損壞。
• 切勿將這些鉗子用於網路作業中的通電電源插座。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!