鉻釩鋼
擰緊/鬆開大直徑螺栓與螺母通常要求較高的扭力,也因此,使用之鋼材的耐用性也需要極高。鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求。
防滑手柄
工具塗有一層較厚的紋理霧面鉻,可供穩固握持。它還針對工廠和建築工地中常見的油、潤滑脂、髒污和其他侵蝕性物質 (例如可能會侵蝕表面並導致腐蝕的水泥和油漆溶劑) 提供額外抗性。
均衡設計
提供斜面顎夾結合厚實結構,最適合用於水槽下方或馬桶後面等狹窄空間的工作 - 這都是管道和維修人員的日常工作中常常要面對的。
雙重精密刻度
扳手一側會顯示 SAE (汽車工程師協會) 的英吋測量單位 - 這一點在英制廣受採用的汽車領域尤為重要。另一側則可以找到公制量尺。
22.5 度顎夾角度
翻轉扳手仍可保持穩定抓握,不致於擺動或滑脫,在狹窄空間中擁有更大的移動範圍。
四螺紋調整旋鈕
這種調整旋鈕又稱為「滾花」,具有特殊的四螺紋設計,有助於減少顎夾「擺動」(這是許多提供三螺紋旋鈕的可調式扳手常見的惱人問題)。
寬手柄
更容易握緊,亦有助於施加更多扭力。
為店面做好準備
底部孔洞便於立即上架擺放,適合零售業務。可作為掛繩孔使用,在高處工作或收納存放時,易於攜帶繫上。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!