歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
REDSTRIPE 工廠用工具推車,ORSY 基礎型

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

REDSTRIPE 工廠用工具推車,ORSY 基礎型

多功能工具推車,附腳輪,適用於車庫維修廠、倉庫與修理廠的滾珠軸承滑蓋式抽屜

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

重型工具推車 - 高負載容量


此款工具推車是為了滿足任何工廠需求而精心打造,ORSY 8.4 型的總負載容量為 250 kg,ORSY 8.8 型為 300 kg。此款推車的設計兼具耐用性與功能性,搭載穩固可靠的 EVA 墊台面,提供堅固的防滑表面,非常適合用於處理工具與材料。



多用途客製化設計


此款推車的網狀側板可支援工作空間客製化,便於裝附各種工具與配件,讓所需工具皆伸手可及。這種靈活設計有助於按照特定工作或專案調整推車,讓各種用途都能實現最大的效率和便利性。此款推車結合了實用性、耐用性和貼心設計,不論是在專業工廠還是個人車庫使用,都能發揮最佳效能。



移動流暢、易於操控


搭配重型 PP 腳輪,在工廠四處移動推車毫不費力。這些耐用腳輪,可確保推車在任何表面都能維持穩定且順暢移動。裝設鋼製側面固定手柄,操控推車輕鬆自如,可隨心所欲將推車確實停放在任何位置。



空間寬敞,便於整齊存放


此款推車設計備有五個寬敞抽屜,一次滿足所有存放需求。高度 75 mm 的小型抽屜,非常適合放置小型工具與配件,中型抽屜 (高度 154 mm) 與大型抽屜 (高 312 mm) 則適合用於大型設備與零件。每個抽屜都是採用 45 mm 裝有滾珠軸承的完全伸出滑軌製成,可輕鬆拉出每個抽屜,負載容量達 30 kg。



提升安全性和穩固性


此款工具推車首重安全性,搭載聯鎖系統 (MIS),每次只能開啟一個抽屜,可避免推車意外翻覆。加裝前鎖可以進一步保護您的工具,即使無人在旁留意推車,同樣讓您倍感安心。自動歸位滑軌讓每個抽屜都能自動滑回原位,除了提升便利性,更可確保抽屜在不使用時保持關閉狀態。