具有最高安全等級的測試設備
(CAT IV 1000 V)
無需預設,直觀操作
自動測試範圍選取
顯示大約 45 V/AC 和 110 V/DC 的電壓:
- 含電池:視覺及震動警告
- 不含電池:ELV LED 顯示有電壓存在
使用兩個按鍵進行 FI/RCD 測試
主動觸發 FI 開關可觸動負載的按鈕啟動,進而也可以測試保護性導體。
旋轉式 4 mm 測試探針轉接器
- 改良的固定式安全插座與 CEE 插座
- 適用於窄式測試開口
節能
自動停止裝置
通知
沒有手指接觸的測試允許穿戴完整的防護服
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!