歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
公制梅開扳手 採用 POWERDRIV® 起子

影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

公制梅開扳手 採用 POWERDRIV® 起子

ZEBRA® 專業品質工具 - 多件式短工具組,可作為工廠的實用基本設備

請參閱產品詳細資料

有 3 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

實用的多件式組合,帶公制短型梅開扳手與壁掛架組合


  • 高品質梅開扳手,提供多件式組合

  • 有多組不同組合可用

  • 實用的帶螺絲壁掛架易於清楚歸整雙開口扳手

  • 適用於工廠的理想基本設備


具備梅花端和開口端的堅固扳手


  • 具備 15° 角的極強開口端甚至可鬆開卡死的螺絲

  • 具備 15° 角的梅花端可用於鎖緊位於凹陷位置的最常見螺絲類型

  • 雙六角 POWERDRIV 起子可確保輕巧快速的作業

  • 多功能性可降低更換和存放成本


符合標準的設計


  • 工具符合螺絲起子工具的 DIN 3113 A/ISO 3318/7738 標準


極高品質,使用壽命長


  • 採用經過良好驗證的鉻釩鋼

  • 表面鍍鉻,頭部和梅花端拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 梅開扳手的耐用性可降低更換與存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。