使用壽命長達 6 年或 250,000 公里;
新科技的獨特有機酸吸收分子能在冷卻系統中形成保護膜
符合亞洲與歐洲汽車要求規格
不含硝酸鹽、胺、磷酸盬,硼酸鹽和矽鹽酸,亦不含其他礦物質添加劑,符合國際多種冷卻劑規格要求
低結垢風險
全有機酸組成,可降低二級市場中混用導致的結垢風險。
環境友善
無禁用物質。降低冷卻劑更換所造成的環境汙染。
通知
- 請勿與其他廠牌產品或其他種類防凍液混合使用
- 請將產品保存於室溫,無光或微光的環境中
- 本產品保存期限為 3 年
- GB 29743-2022
- ASTM D3306, SAE J1034
- JIS K2234
- BS6580
應用區域適合輕量車輛,不建議用於重型車
指示每 250,000 公里或每 6 年更換一次。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!