內含高濃縮、高品質矽利康油
- 最佳滑動與潤滑性能
- 預防沾黏與損耗
- 消除惱人的噪聲
抗極端溫度,從 -50 °C 至 +250 °C
廣泛的應用範圍,甚至在高溫之下也適用,並可做為脫模劑使用
無色、不褪色
良好的材料相容性
防潮
防止例如橡膠等零件結凍
NSF H1 已註冊 (編號:135927),符合 USDA 1998 H1 的要求。
通知
NSF H1
本產品可能因為技術上的理由而與食物接觸。
如果在食物處理或儲存等現場使用,技術上可能只需要用到最少量。如果要將產品做為保鮮膜使用,於再次使用目標裝置前必須完全清除。
應用區域
NSF H1 已註冊 (編號:135927),符合 USDA 1998 H1 的要求。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
做為防摩擦劑與機器所有移動零件的潤滑劑之用,特別是在塑膠、汽車工程與食品、製藥印刷與造紙行業的現場。也可在塑膠處理工業中做為脫模劑使用及用於表面護理與保護。可在食物處理或儲存等現場使用。
指示
預先清潔處理表面。從大約 20 公分的距離均勻噴塗。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!