- 雙成分反應樹脂灰漿、胺基甲酸乙脂乙烯酯混合灰漿,不含苯乙烯
- 開裂與未開裂混凝土中的單一固定點,地震性能類別 C1 (M8 至 M30) 與 C2 (M12 至 M24):W-VI-A 錨桿、W-VD-A 錨桿、具有接受測試認證 3.1 的標準螺紋桿、W-VI-IG 內螺紋安卡
- 受德國聯邦水域法限制的區域 (Wasserhaushaltsgesetz - WHG):Würth 噴射系統 WIT-UH 300 (黏合安卡),適用於 SFH 設施中無塗層的 LI/LIP 混凝土表面
- 後安裝鋼筋連接
- 歐盟技術評估 ETA-17/0127:單一固定點 + 開裂與未開裂混凝土 (W-VI-A 錨桿、W-VD-A 錨桿、具有接受測試認證 3.1 的標準螺紋桿、W-VI-IG 內螺紋安卡)、地震性能類別 C1 (M8 至 M30) 與 C2 (M12 至 M24)
- 歐盟技術評估 ETA-17/0036:後安裝鋼筋連接 (鋼筋)
- 歐盟技術評估 ETA-23/0699:後安裝鋼筋連接,可在受到靜態動作影響時,改善損壞的黏著與裂斷
- 一般種類核准 Z-74.8-207:Würth WIT-UH 300 射出系統,適用於 SFH 設施中無塗層 LI/LIP 混凝土表面 (受德國聯邦水域法限制的密封表面中的錨定)
- 一般種類核准 Z-21.8-2156:後安裝鋼筋連接,可引發疲勞感
通知
我們建議使用 Würth 技術軟體來規劃並確定您的組件尺寸。
應用區域
- 歐盟技術評估 ETA-17/0127:單一固定點 + 開裂與未開裂混凝土 (W-VI-A 錨桿、W-VD-A 錨桿、具有接受測試認證 3.1 的標準螺紋桿、W-VI-IG 內螺紋安卡)、地震性能類別 C1 (M8 至 M30) 與 C2 (M12 至 M24)
- 歐盟技術評估 ETA-17/0036:後安裝鋼筋連接 (鋼筋)
- 歐盟技術評估 ETA-23/0699:後安裝鋼筋連接,可在受到靜態動作影響時,改善損壞的黏著與裂斷
- 一般種類核准 Z-74.8-207:Würth WIT-UH 300 射出系統,適用於 SFH 設施中無塗層 LI/LIP 混凝土表面 (受德國聯邦水域法限制的密封表面中的錨定)
- 一般種類核准 Z-21.8-2156:後安裝鋼筋連接,可引發疲勞感
應用區域
- 適用於固定金屬結構、金屬型材、木製結構、托架、管線、纜線導線管等
- 適用於結構擴張、天花板與壁式插座、承載結構擴張、承載結構強化、陽台與遮雨篷的連接、暫時開口密封及「遺忘的」鋼筋
- 緊固系統,適用於系統中以無塗層 LI 和 LIP 混凝土製成的回收盤、回收設施和表面,以儲存、填充和處理對水有害的物質
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!