機械螺絲攻分類 14 件式。HSCo Multi Longlife 通孔 M3-M12
麻花鑽頭
- 使用壽命比無塗層螺旋鑽頭高達 9 倍的 Magma 多層塗層
- 獨家 Vario 螺旋設計,提供低摩擦力及快速排屑功能
- 特殊的 4 表面研磨,可達到最大定心能力與頂級速度
- 雙鑽跟與單鑽跟的組合帶來頂級的導引特性與精確度
機械螺絲攻
- 適合大量螺紋的高要求機器加工與連續生產作業
- 相較於傳統無塗層機械螺絲攻,使用壽命最高可達 12 倍,切削速度最快可加快 150%
- 相較於傳統 TiN 塗層機械螺絲攻,使用壽命最高可達 9 倍,切削速度最快可加快 50%
- 極佳碎屑去除效果,可防止聚積碎屑
- Magma 多層塗層可確保低摩擦值、低黏性傾向及最佳碎屑去除效果
- 最佳塗層黏性,降低工具破裂的風險
- 幾乎所有材料都可以維持加工可靠度
- X 容差可增加使用壽命及加工可靠度
適用於 ORSY® 系統,精巧實用的系統匣具備如堆疊性、最佳化連接件與便於開啟等各種實用的細部設計
通知
- 必須針對鑽孔處理,以及在切削螺紋時,添加足夠的冷卻劑與潤滑劑
- 關於進一步資訊,請參考各產品
指示
反轉攻牙之前,請務必將工具的螺旋點從鑽孔中完全取出。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!