碳化鎢銑削鑽頭分類,MX 齒 10 件式
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
碳化鎢銑削鑽頭分類,MX 齒 10 件式
具備交錯齒系統的標準刨孔鑽頭,適用通用加工硬度 < 60 HRC 之鋼、鑄鐵、不鏽鋼、特種合金、硬韌材質 (例如 Hardox) 和硬質非鐵金屬。可用於 ORSY® 系統匣。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 產生短切屑和高表面品質
- 根據嚴格品質標準製造,包含焊接連接的全檢
- 適用於 ORSY® 系統,精巧實用系統匣,具備如堆疊性、最佳接頭與便於開啟等實用細節
通知
- 請穿戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。
- 請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。
- 開始工作之前,請確認工具起子有適當的旋轉與夾緊。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。軸上可能由於高切削表現而出現變色現象。此變色現象是由於工具達到極高溫度所造成,不會造成安全性風險。
- 材料通常以逆向旋轉的方式來進行加工。
- 合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。
應用區域
去毛邊、製作輪廓、表面加工、焊接接縫處理、成形、倒角/修圓邊緣
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!