- 產生短切屑和高表面品質
- 根據嚴格品質標準製造,包含焊接連接的全檢
- 產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。軸上可能由於高切削表現而出現變色現象。此變色現象是由於工具達到極高溫度所造成,不會造成安全性風險。材料通常以逆向旋轉的方式來進行加工。合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
去毛邊、製作輪廓、表面加工、焊接接縫處理、成形、倒角/修圓邊緣
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!