歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 1
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 2
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 3
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 4
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 5
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 6
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 7
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 8
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 9
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 10
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5 - 11

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

充電式 LED 手提燈 WLH 1.5

纖薄型手提燈,配備 COB LED、磁鐵、球形接頭、調光功能,掛鉤,可透過磁吸充電系統或 USB-C 充電

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

為您提供最佳工作條件


  • 纖薄設計適合難以觸及的區域

  • 帶強力磁鐵的 45° 可傾斜與 360° 旋轉滾珠軸承,可在所有金屬表面上彈性貼附及對齊

  • 具備最高 600 流明的連續可調光主燈,非常適合依工作環境調整

  • 360° 旋轉與折疊式塑膠掛鉤,讓您輕鬆懸吊燈具

  • 實用的手電筒功能

  • 透過五個綠色 LED 快速識別剩餘電量或充電量


工作有效率


  • 採用最先進的鋰離子充電電池技術,充電時間短,照明時間長

  • 防塵土且易輕潔的磁力充電系統,不易故障

  • 可透過磁吸充電系統和 USB-C 充電


內容物


  • 手提燈,附 USB-A 插頭的磁吸充電纜線,電源供應器 100-240 V 50/60 Hz
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。