Würth 獨家設計
複合式外殼,具有良好抓握性
IP65 防水及防塵等級
高彈性
一個掛鉤
腕帶
10W SMD LED 主燈,3W LED 聚光燈
手電筒功能
聚光燈位於照明燈頭上方
聚光燈,主燈,關閉
開關模式
額外強光模式,提供 1,000 流明的光通量
照明燈頭可旋轉 160°
強力磁鐵
照明燈背面提供兩個磁鐵,底部提供一個磁鐵
電池充電狀態
四個指示燈
透過 USB-C 充電
充電時間短,照明時間長
最新鋰電池技術
通知
鋰離子電池:3.7 V,4,400 mAh,16.28 Wh
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!