無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
通知
ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些相似點 | 螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已新增 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 公釐、18 公釐與 21 公釐 | 細牙螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 適用於強度等級 5、8、10。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!