無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜鈍化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供防過時的替代選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分佈
通知
ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!