3 合 1 - 可在單次操作中完成鑽孔、螺紋切削與沉孔/去毛刺
無需更換工具,節省時間與成本
具備階梯式鑽頭尖端幾何的第一個螺絲攻組合
- 相較於傳統 HSS 組合式螺絲攻,作業速度加快可達 100 %
- 甚至在彎曲表面上作業時也能達到最佳定心
- 高精密的完美圓孔為高品質後續螺紋切削提供完美的基礎
- 鑽孔無須費力
根據 ISO 2 (6H) 符合量規的通孔螺紋
1/4 英吋六角安裝件
可防止鑽頭夾頭轉動,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
Würth 獨家供應
通知
- 一般只適用於材料厚度最大 1xD 的通孔螺紋
- 針對沉頭螺絲 (符合 DIN 7991) 符合 DIN74-1 的沉孔不可用
- 適用於充電式電鑽、手持電鑽、鑽床和柱式鑽機。
應用區域
- 最適合用於最大 1xD (例如 M6 = 6 mm 材質厚度) 之鋁、黃銅與塑膠的通孔。
- 也很適合用於針對以強度最高 600 N/mm² 之非合金與合金鋼及可鍛鑄鐵製成的鈑金進行加工
指示
- 鑽孔後大幅減少攻牙與沉孔/去毛刺的旋轉速度。適用於各種材料與工具直徑的建議切削參數,可在切削參數總覽中找到。
- 使用足夠的冷卻劑和潤滑劑。
- 確定加工時與材料垂直。避免傾斜:有工具斷裂的風險!
- 螺絲錐組合的所有螺紋必須穿過孔,然後才能反轉。否則工具或切削邊緣可能斷裂。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!