3 合 1 - 可在單次操作中完成鑽孔、螺紋切削與沉孔/去毛刺
無需更換工具,節省時間與成本
具備階梯式鑽頭尖端幾何的第一個螺絲錐組合
- 相較於 HSS 螺絲錐組合,速度加快可達 100 %
- 當在彎曲表面上工作時,可達到最佳中心
- 高精密圓孔最適合用於高品質攻牙的準備
- 鑽孔不費力
根據 ISO 2 (6H),通孔螺紋符合量規大小
1/4 英吋六角柄
可防止鑽頭夾頭轉動,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷
Würth 獨家供應
適用於 ORSY® 系統的精巧實用系統匣,具備如堆疊性、最佳接頭與易於開啟等實用細節
通知
- 一般只適用於材料厚度最大 1xD 的通孔螺紋
- 針對沉頭螺絲 (符合 DIN 7991) 符合 DIN 74-1 的沉孔不可用
- 適用於充電式電鑽及手持式、柱式與立式電鑽
應用區域
- 最適合用於最大 1xD (M6 = 6 公釐材料厚度) 之鋁、黃銅與塑膠的通孔。
- 也適合由最高 600 N/mm² 的非合金和合金鋼與可鍛鑄鐵製成的加工鈑金
指示
- 鑽孔加工之後,針對螺紋切削與沉孔/去毛刺大幅度減慢旋轉速度很重要。適用於各種材料與工具直徑的建議切削值,可在切削參數總覽中找到。
- 使用足夠的冷卻劑和潤滑劑。
- 請務必筆直工作。避免傾斜:有工具斷裂的風險!
- 在反轉組合螺絲錐之前,請確保產品的所有螺紋都已離開孔。忽略此警告可能會導致切刃磨損或工具故障。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!