歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°

精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。

請參閱產品詳細資料

有 69 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

相較於傳統鑽頭,進給力減少 20 %,工作進度更快且操作更不費力


最佳化交叉鑽腹變薄



無需定心也可進行精準點鑽,甚至在彎曲表面上亦然


最佳分隔點



非常適合用於核心孔


極精密點幾何,適用於精密鑽孔



優良的冷卻潤滑劑黏著性能,並減少材質沉積物堆積


蒸鍍表面



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知

直徑 13.0mm 鑽柄縮小為直徑 12.7mm

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。