創新幾何形狀,個別階段間具有三個切口表面
- 相較於所有其他塗層階梯式鑽頭,使用壽命最高可延長 3 倍
- 相較於所有其他塗層階梯式鑽頭,鑽孔速度明顯更快
- 毫不費力
- 極順暢且可完美控制的鑽孔過程
- 顯著減少毛刺形成
SMART STEP 技術
- 相較於傳統階梯式鑽頭,點鑽速度最高可提升 3 倍
- 無需定心或中心衝孔即可精準點鑽
- 鈑金不會變形
- 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔
- 無異音、不卡在材質中
- 精準,圓孔,不會撕裂或碎裂
深度研磨螺旋凹槽
極佳碎屑去除效果
AlTiN 多層防磨損塗層
- 抗極高溫至 1,150 °C
- 3,200 HV 極高塗層硬度
- 多層結構可實現最佳碎屑去除效果,以及更優異的切割特性 (防止材質遭焊接)
3 平面柄
- 鑽頭夾頭不旋轉:作業更快、更順暢
- 最佳動力傳送
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 毫不費力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
Würth 獨家供應
通知
- 冷卻並非絕對必要,但可顯著延長使用壽命
- 遵循轉速表
- 鏜孔時請勿推壓。階梯式鑽頭會自動縮回鈑金中。
應用區域
- 加工鈑金的理想工具。
- 單次操作即可完成鈑金、管材與型材的定心、點鑽、鏜孔與去毛刺作業,適用於手持電鑽與固定設備。
- 非常適用於電氣作業、配管與供暖系統、汽車工廠、機械工程、開關櫃製造或容器與設備工程。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!