鋸切速度極快且省力
新開發的齒形。
高同心度與側衝程精準度
具備更多螺紋的堅固底盤。
操作非常安靜且震動感低,切割深度為 38 mm
由 M42 雙金屬 (8% 的鈷) 製成的組合式 Vario 鋸齒。
應用區域
適用於鋼、不鏽鋼、鑄造金屬、銅、青銅、鋁、木材以及特定類型的塑膠。
指示
以較小的鑽孔力道開始鑽孔。繼續以較低且均勻的壓力鑽孔,鑽孔時避免擺動,觀察速度表並使用冷卻劑。用於木材與木材替代材料時,請讓孔鋸「通風」。若經常用於鋼與不鏽鋼,建議使用我們配備 HW 的孔鋸。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!