機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠環錫通孔 DIN 371/376
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠環錫通孔 DIN 371/376
具最佳化氮化鈦塗層的 Longlife 綠環機械螺絲攻,可用以加工處理合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及容易造成抓握現象的防鏽及耐酸鋼與鈦。也適用於加工強度最高達到 1,000 Nhttps://sdlw.wgn.wuerth.com/ws-legacy/browser_workbench?&token=886333177_c322dca8297f0bc791a28af2fda18ac7c3dedef&mode=tasks&random=4152#/mm² 的傳統鋼材料。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
相較於類似無塗層工具,使用壽命最高可達三倍,切削速度最快可加快 30%
最佳化錫塗層
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成、100 % 可回收且通過 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
通知
- 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
- 關於機械螺絲攻/材料指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
反轉攻牙之前,請務必將工具的螺旋點攻牙從鑽孔中完全取出。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!