歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376 - 1
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376

帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。

請參閱產品詳細資料

有 7 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

相較於類似無塗層工具,使用壽命最高可達兩倍,切削速度最快可加快 50%


最佳化錫塗層

通知
  • 切削螺紋時必須添加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機械螺絲攻/材質指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。