歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338 麻花鑽頭分類 19 件式
MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338 麻花鑽頭分類 19 件式 - 1
MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338 麻花鑽頭分類 19 件式 - 2
MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338 麻花鑽頭分類 19 件式 - 3
MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338 麻花鑽頭分類 19 件式 - 4
MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338 麻花鑽頭分類 19 件式 - 5
MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338 麻花鑽頭分類 19 件式 - 6
MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338 麻花鑽頭分類 19 件式 - 7

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338 麻花鑽頭分類 19 件式

採用專屬 multiShield 塗層、創新的尖端幾何設計與全新刀刃材質,可實現快速鑽孔、精確度提升,且具備長久使用壽命

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

更快速、更耐用


  • 由於採用 Würth 特別研發的創新 multiShield 塗層,與同類未塗層 HSCo 麻花鑽頭相比,使用壽命最多可延長 10 倍

  • 具備特殊 speed 幾何設計,與同類麻花鑽頭相比,速度可達 120%


創新尖端幾何


  • 相較於同類 HSCo 麻花鑽頭,可提供最佳尺寸精度與孔洞品質

  • 相較於同類 HSCo 麻花鑽頭,能實現更高的能量效率

  • 可進行精確鑽孔,無需中心衝孔


全新 HSCo 刀刃材質


  • 合金成分減少 14%,同時提升產品效能


展現最大彈性


  • 幾乎所有材料皆通用

  • 非常適合薄鈑金、型材材料與實心材料 (>5 mm)


3 平面柄 (直徑從 4 mm 起):


  • 因為不會在電鑽夾頭中打滑,可確保快速順暢的使用

  • 最佳動力傳送

  • 在孔洞出口處不會卡住


Würth 獨家供應



適用於 ORSY 系統的精巧實用系統置物盒,具備如堆疊性、最佳接頭與便於開啟等實用細節