歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 19 件式
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 19 件式 - 1
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 19 件式 - 2
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 19 件式 - 3
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 19 件式 - 4
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 19 件式 - 5

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 19 件式

高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。可用於 ORSY® 系統匣。

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

低摩擦且能快速排屑


獨家 Vario 螺旋設計



最佳定心特性與最高速度


具有四個切刃與最佳點削薄的特殊設計



最佳導引屬性與精密度 (極高的扭轉剛性)


雙鑽跟與單鑽跟的組合



相較於無塗層鑽頭,使用壽命多達 9 倍,而相較於傳統塗層 (耐熱高達 800 °C),使用壽命則多達 2 倍


特殊 Magma 多層塗層



適用於 ORSY® 系統的精巧實用系統匣,具備如堆疊性、最佳接頭與易於開啟等實用細節



Würth 獨家供應