3 合 1 - 可在單次操作中完成鑽孔、螺紋切削與沉孔/去毛刺
無需更換工具,節省時間與成本
第一款組合螺絲錐,除了鈑金加工以外,還適用於較粗工件
相較於傳統組合螺絲錐,可進行雙深度鑽孔、螺紋切削及沉孔/去毛刺 (2xD 而非 1xD)
第一款組合螺絲錐,不限於在最高 600 N/mm² 的強度中使用,也適用於幾乎所有材料
新開發的工具幾何與 HSCo 切削材料
相較於傳統組合螺絲錐,使用壽命明顯更長
新開發的工具幾何與 HSCo 切削材料
非常快速、精確的工作
速度幾何麻花鑽
當在彎曲表面上工作時,可達到最佳中心
135° 傾斜角與最佳化交叉削薄的麻花鑽
新一代開發的柄,具有多邊形與直式柄和方形起子的組合
多邊形柄可防止鑽頭夾頭轉動,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷
Würth 獨家供應
通知
- 沉頭螺絲 (符合 DIN 7991) 不可用於符合 DIN74-1 的沉孔。
- 適用於充電式鑽孔機及手持式、柱式與立式電鑽。
- 必須添加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
- 關於工具/材料指定,請參閱總覽表。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
鑽孔加工之後,針對螺紋切削與沉孔/去毛刺大幅度減慢旋轉速度很重要。建議的切削值,視材料與工具直徑而定,可在線上商店提供的切削值總覽中找到。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!