- 4 個單位設定 (BAR、PSI、KPA、KGF)
- 1.5 公尺軟管
- 舒適型橡膠握把
- 扣式氣動夾頭
- 安裝握把的充氣/放氣桿
- 背光功能
- 測量範圍:0-12 BAR (0-175 PSI)
- 讀取精度為 0.01 BAR (0.1 PSI)
- 最大入口壓力為 15 BAR (218 PSI)
- 需要 2 顆 AAA 電池 (未隨附)
EN12645:1998
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!