歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
起重轉環 QC 10
起重轉環 QC 10 - 1
起重轉環 QC 10 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

起重轉環 QC 10

鎖入式旋轉連接點,可吊裝需要旋轉或轉動的重型負載。

請參閱產品詳細資料

有 12 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 所有負載方向安全係數皆為 4

  • 旋轉 360° – 180° 小孔,自調式,旋轉

  • 滾珠軸承可更輕鬆對正負載

  • 100% 斷裂測試

  • 品質等級 10

  • RAL 3022 漆
  • 適用於安全吊裝負載,符合機械指令 2006/42/EC

  • 設計、測試及認證均符合 GS-OA 15-04-EN 1677

  • 負載設計可應付 20,000 次負載變換
通知

不適合在負載下持續旋轉運動。在軸向拉力下,承載量減少 10% 允許 +/-5° 偏差。

最大承载能力
5162 510 180.5 吨
5162 512 180.7 吨
5162 514 201 吨
5162 516 201.4 吨
5162 520 301.7 吨
5162 524 301.7 吨
5162 520 3012.5 吨
5162 524 3014 吨
5162 530 3514 吨
5162 530 356.7 吨
5162 530 458 吨
5162 536 5410 吨
5162 542 6312.5 吨
5162 545 6012.5 吨
5162 548 7212.5 吨
5162 545 60116 吨
5162 548 6017 吨
5162 556 7818 吨
5162 564 9628 吨
5162 572 10831.5 吨
5162 580 12035 吨
5162 590 13540 吨
  • 適用於安全吊裝負載,符合機械指令 2006/42/EC

  • 設計、測試及認證均符合 GS-OA 15-04-EN 1677

  • 負載設計可應付 20,000 次負載變換
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。